GEIST | XPB240-103D20DTL5
Base barre multiprise - 66 po vertical, double circuit, amp 30 120V, 24 points de vente (12 5-20R duplex récipients) 12 prises par circuit.

Nº PIÈCE FAB.  XPB240-103D20DTL5
Nº PIÈCE  330690
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

66" vertical, double circuit, 30 amp 120V, 24 points de vente (12 récipients duplex 5-20R), 6 duplex par circuit, deux double pôle amp 20 disjoncteurs/interrupteurs magnétiques (12 sorties par disjoncteur), deux 10 cordons (L5 - 30P), support de fixation pivotant pleine longueur et matériel de montage sans outil inclus.

Spécifications  :

Nombre de prises 24
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610