MILESTONE SYSTEMS INC | XPECL
Licence de caméra XProtect Enterprise
Description
Milestone XProtect Enterprise est un logiciel de gestion vidéo IP plate-forme complète et ouverte. Elle est conçue pour les moyennes- et des installations à grande échelle, y compris les déploiements multi-sites. Rapide à mettre en place et facile à gérer, puissantes fonctionnalités de l’entreprise XProtect telles que les assistants de configuration système et détection automatique des caméras réduisent considérablement le temps et le coût du déploiement des installations de grande sécurité. L’interface de gestion unique consolidé fournit un moyen efficace pour visualiser et contrôler un nombre illimité de caméras, donne conscience de la situation en temps réel pour une réponse rapide et précise enquête. Aussi, XProtect Enterprise prend en charge les possibilités d’intégration sans fin en utilisant le jalon Integration Platform Software Development Kit (SDK de P MI), permettant aux utilisateurs de pérennité de leur investissement et ajoute des fonctionnalités personnalisées pour des solutions de sécurité spécifique.
Doit être un revendeur pour acheter ce produit
Caractéristiques
- Solution de vidéosurveillance multi-serveurs et multisites - enregistrement illimité de vidéo de caméras IP, encodeurs vidéo IP et certains enregistreurs numériques avec caméras analogiques
- Optimisé la gestion de stockage - stockage de données Unique d’enregistrement et d’archivage de solution qui allie les performances et l’évolutivité rentable à long terme stockage vidéo
- Découverte de caméra automatique - permet la découverte rapide de caméras pour être connecté au système
- Assistants de configuration système - guide l’utilisateur dans le processus d’ajout de caméras, configuration vidéo et enregistrement, réglage motion detection et utilisateur de configuration
- Détection de mouvement vidéo intégrée - indépendante du modèle d’appareil photo et prenant en charge jusqu'à 64 caméras simultanément par serveur
- Prise en charge linguistique de multiple - Let opérateurs utilisent le système dans leur langue maternelle avec l’appui de 24 différentes langues
- Carte - cartes interactives, multicouches donnent un aperçu visuel complet de caméras et de mises en page, fournissant la conscience suprême et temps de réponse amélioré
- Alarme Manager - intégré à la fonction map, il donne une vue d’ensemble consolidée des alarmes de sécurité et système, fournissant la vérification visuelle immédiate et diminuer le nombre de fausses alarmes
- Appareil photo Navigator - fonction exclusive de l’industrie qui recueille les emplacements, les noms et les zones de vue, rendant complexes emplacements faciles d’accès, permettant un suivi efficace des objets en mouvement
- ImmerVision permet le support de lentille panomorphe 360 - bénéficiez d’une vue de 360 surround qui élimine les taches aveugles et augmente les capacités de surveillance vidéo des caméras existantes, vous donnant plus de couverture avec moins de caméras vidéo
- Double streaming - deux indépendants, des flux vidéo configurables pour direct et enregistré Regarde un peut être optimisé individuellement pour des taux de trame, la résolution et la compression de flux
- Configurer les privilèges d’accès - assurer la cohérence du système et gestion des utilisateurs mondiaux avec seul Microsoft ActiveDirectory références d’authentification et les privilèges de contrôle et les actions autorisées de caméra
- Plate-forme ouverte pour l’intégration avec des applications tierces
Spécifications :
Type | LOGICIEL |
---|---|
Code UNSPSC | 43233203 |