BRADY WORLDWIDE INC | XPERT-ABC
Obsolète - IDXPERT v2 étiqueteuse portable - ABC mise en page

Nº PIÈCE FAB.  XPERT-ABC
Nº PIÈCE  280857
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

L’imprimante IDXPERT se trouve dans le déc 31, 2013. L’imprimante BMP41 (part #BMP41-KIT) ou la BMP51 (partie #75447314703) sont les remplacements conseillé pour cette imprimante. Si vous avez besoin une largeur maxi de 1" et une imprimante de main-holdable 1 alors commandez l’imprimante d’étiquettes BMP41 (# BMP41-KIT). Si vous avez besoin d’une largeur maxi de 1,5" et une imprimante de main-holdable 2 est acceptable alors commander l’imprimante d’étiquettes BMP51 (#75447314703). Ces imprimantes couvrent tous les styles de l’étiquette et les capacités d’impression qui le IDXPERT (#XPERT-ABC) avait mais dans un design d’impression plus rapide, plus facile à utiliser et plus fiables.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Applications

Communication de données d’étiquetage, installation, sécurité et entretien Identification, général et industriel, marquage, Identification de panneau, fil et câble marquant, code barre, étiquetage, Circuit imprimé, étiquetage, soins de santé d’Identification, étiquetage Lean/5 s, Lockout Tagou t L

Spécifications  :

Type IMPRIMANTES