SIEMON COMPANY | XPLC2-MM
Connecteur LC industriel, Duplex, MM

Nº PIÈCE FAB.  XPLC2-MM
Nº PIÈCE  308021
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

industrielle LC Plug de Siemon fournit une connexion fibre robuste dans pratiquement n’importe quel environnement hostile. La fiche est livré avec les connecteurs de fibre LC deux multimodes et monomode, industriel breveté de Siemon prise logement fibre pliage secours démarrage et lourds devoir souche secours sertissage des composants spécialisés. La fiche peut être champ mis fin à l’aide de nos kits de résiliation LightSpeed. En plus de fournir une protection robuste IP66/IP67, câble à brancher anti-traction a été considérablement amélioré sur fibre standard saut ers. Réducteur de tension typique est bien plus 250 Newtons 56 lb, qui dépasse 50 % mieux que les cavaliers de LC standards. Ceci ajouté protection veille à ce que les câbles ne survivront contact occasionnel au cours d’une utilisation normale.

Spécifications  :

Type de connecteur LC
Type de fibre OM2/OM3/OM4 MULTIMODE
Code UNSPSC 39121702

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.