MILESTONE SYSTEMS INC | XPLPRBL
Licence Base de logiciel reconnaissance (LPR) plaque d’immatriculation XProtect, Add-on pour XProtect VMS

Nº PIÈCE FAB.  XPLPRBL
Nº PIÈCE  500778
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Licence de Base XProtect LPR
XProtect LPR est un logiciel de reconnaissance (LPR) plaque d’immatriculation qui détecte les informations de la plaque d’immatriculation de véhicules dans le monde entier et relie la plaque d’immatriculation numéro avec la vidéo. C’est un moyen simple de contrôler l’accès des véhicules, pour ex ample, des barrières d’entrée et de sortie, les places de stationnement et les barrières de péage. XProtect LPR peut envoyer une notification lorsqu’un certain plaque d’immatriculation est détecté, permettant aux utilisateurs de prendre rapidement des mesures. Aussi, les utilisateurs peuvent définir des listes positives/négatives qui lancera des actions de tain de cer, telles que l’ouverture d’une porte, ce qui augmente la productivité du travail peut aider à automatiser des tâches. XProtect LPR est un produit complémentaire qui est parfaitement configuré et géré par les produits de logiciel (VMS) de gestion XProtectvideo pris en charge.

Caractéristiques

  • Prévention des pertes
  • Stationnement accès
  • Application de la Loi
  • Surveillance du trafic
  • Paiement de télépéage

Spécifications  :

Type LICENCE DE SERVEUR
Code UNSPSC 43233203