SAMSUNG TECHWIN | XRN-2011-12 to
NVR 4K, 12 to RAW supporte jusqu'à 32 canaux, H.265/H.264/MJPEG, ARB & basculement (N + 1), 8 disques durs de Front SATA remplaçables à chaud (avec un Max. Stockage capacité interne de 48 to), e-SATA/iSCSI Storage, RAID-5, de la technologie de Compression WiseStream

Nº PIÈCE FAB.  XRN-2011-12TB
Nº PIÈCE  804937
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Support vidéo 4K dehors sur un moniteur HDMI
  • Support double moniteur vidéo Out
  • WiseStream soutien
  • Max. 8 disques durs internes
  • Installation facile avec disques durs avant Swap
  • ARB et prise en charge de basculement (N + 1)
  • Double moniteur Video Out

Spécifications  :

Audio OUI
Capacité CANAL 32
Type NVR
Code UNSPSC 46171600