BURNDY | YA1C-LB
1 TROU LUG STD BRL BELLED FIN 2 AWG 5/16" BOULON PEEP HOLE ROHS

Nº PIÈCE FAB.  YA1C-LB
Nº PIÈCE  YA1CLB
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

terminaux de HYLUG(tm) de BURNDY, types de YA, YA-TC, YA-L, YA-L-TC, YA-2N, YA-2TC, YA-FLC-FX, YA-L-2TC et YA-2LN sont conçus pour mettre fin à des conducteurs en cuivre dans une grande variété de connexions électriques, y compris les applications industrielles, utilitaire, commercial et des télécommunications.

Caractéristiques

  • Fabriqués à partir d’un tube en cuivre sans soudure haute conductibilité électrolytique avec épaisseur de paroi de lourds conductivité maximale, faible résistance et ductilité pour une excellente combinaison d’électrique et sertissage formant des propriétés
  • Diamètre du baril correspond le câble commercial (code) et diamètres de câbles marine de fournir d’excellentes relations de la combinaison de chef d’orchestre/connecteur pour produire une connexion électrique de haute qualité pour l’outillage recommandé
  • Electro-étamés et electro-plomb plaqué (Burndys exclusive brite finition) pour offrir une résistance durable durable contre la corrosion
  • Baril en interne biseauté fin d’insertion de câble facile
  • Chaque connecteur est clairement marquée avec le calibre et type, indice de die et codage en couleurs pour fournir une identification facile et bonne recommandation d’outillage
  • Marqué avec le bon nombre et emplacement des sertissages pour abaisser les coûts d’installation et de fournir d’installations appropriées
  • Systèmes de compression appropriée d’une masse homogène et se traduit par une excellente connexion électrique
  • Utilisation jusqu'à 35 kV comme indiqué (convient pour les applications haute tension)
  • Gammes fil étendu lors de l’utilisation de sertissage Y644 HYPRESS(tm) Stakemdpour 1 fournit la capacité de terminer d’urgence des réparations lorsque le connecteur et le calibre des fils ne correspondent pas
  • Sertir les domaines clairement identifiés pour fournir bon nombre et emplacement des sertissages pour une installation correcte
  • Hydraulique et batterie outillage sertissage gravure en relief pour fournir gaufrure numéro d’index de die permanente sur terminé sertissage pour fins d’inspection

Spécifications  :

Baril COURT
Trou de boulon 5/16 POUCES
Calibre 2 AWG
Trous TROU DE 1
Trou d’inspection OUI
Matériel de cosse CUIVRE
Type COMPRESSION STANDARD
Code UNSPSC 39121405