BURNDY | YA1CL2
Biseauté de Compression CU codedes chef d’orchestre, entrée, trou 1 avec fenêtre Insp, #1AWG(Code) 75(Navy), 600V-35kV, 1/4" Stud, Canon Standard, Electro-étain plaqué

Nº PIÈCE FAB.  YA1CL2
Nº PIÈCE  YA1CL2
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fin de Canon interne biseauté pour une insertion facile câble, connecteur lisiblement sur un calibre type, indice de die et codage de la couleur, marques prévoient d’inspectability ainsi que de la facilité de déterminer le bon outillage recommandé.

Spécifications  :

Baril NORME
Trou de boulon 1/4 PO
Calibre 1 AWG
Trous TROU DE 1
Trou d’inspection OUI
Matériel de cosse CUIVRE
Type COMPRESSION STANDARD
Code UNSPSC 39121405