BURNDY | YA25A7
2 H AL LUG STND BRL 1/0 STR 1/2" STUD 1-3/4" CTR NEMA TAN ROHS

Nº PIÈCE FAB.  YA25A7
Nº PIÈCE  YA25A7
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Type ay-A 2 et 4 trous électrodes inhibent la rotation du connecteur et augmentent le contact de la zone. Ces bornes en aluminium ont les mêmes caractéristiques et les avantages que le 1-trou YA-A un trou de goujon supplémentaire pour une termi-nation plus sûre à divers types de tampons de l’équipement. Ils sont double-prévu pour être utilisé sur des conducteurs aluminium et cuivre.

Caractéristiques

  • Fabriqué à partir d’aluminium forgée à conductivité élevée avec épaisseur de paroi de lourds baril interne biseauté pour insertion de câble facile, clairement identifiée au calibre, indice de die, code couleur et bon nombre et emplacement des sertissages, usine préremplis avec PENETROX(TM) oxyde inhibant composé, couleur codé embouts sont insérés dans le baril fin pour empêcher les corps étrangers d’entrer et de contaminant avant utilisation.

Spécifications  :

Baril NORME
Trou de boulon 1/2 POUCES
Calibre 1/0 AWG
Trous TROU DE 1
Trou d’inspection NON
Matériel de cosse ALUMINIUM
Type COMPRESSION STANDARD
Code UNSPSC 39121405