BURNDY | YA25L290
Hylug cuivre Compression Lug, 1 trou avec fenêtre d’Inspection, Canon Standard, goujon de pouce 1/4 1/0 AWG échoués, Electro-étamés, rose, 600 Volt - 35 Kilo-Volt

Nº PIÈCE FAB.  YA25L290
Nº PIÈCE  YA25L290
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fin de Canon interne biseauté pour une insertion facile câble, connecteur lisiblement sur un calibre type, indice de die et codage de la couleur, marques prévoient d’inspectability ainsi que de la facilité de déterminer le bon outillage recommandé.

Description des spécifications

Cosse de compression
Angle de langue  : degré 90
Longueur  : 0,94 pouce
Type de la langue  : Standard
Baril Style  : Chanfreinés, biseautées
Taille de trou de boulon  : 0,27 pouce
Taille de goujon  : pouces 1/4
Canon Type  : Standard
Épaisseur  : 0,12 pouce
B longueur  : 0,88 pouce
Largeur du patin  : 0,75 pouce
Longueur de dénudage  : 15/16 pouces
Nombre de trous  : 1
Taille de fil  : 1/0 AWG cuivre échoués
Type de revêtement  : Electro plaqué étain
Code couleur  : rose
Numéro d’index  : 12, 345
Matériau  : cuivre
Tension nominale  : 600 volts - 35 Kilo-Volt

Spécifications  :

Baril NORME
Trou de boulon 1/4 POUCES
Calibre 1/0 AWG
Trous TROU DE 1
Trou d’inspection OUI
Matériel de cosse CUIVRE
Type COMPRESSION STANDARD
Code UNSPSC 39121405