BURNDY | YA26A1
1 H AL LUG STND BRL 2/0 STR 1/2 PO STUD OLIVE ROHS

Nº PIÈCE FAB.  YA26A1
Nº PIÈCE  YA26A1
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Applications

YA-A aluminium étamé compression HYLUG(tm) bornes sont double-appréciation et conçus pour être utilisé sur des conducteurs aluminium et cuivre de sol #12 par 2000 kcmil. Ils sont conçus pour des applications lourdes à 35KV. YA-A bornes sont préremplies avec PENETROX et montés avec des capuchons d’extrémité correspondant. Disponible avec un, deux et quatre trous NEMA langues maternelles, les bornes de HYLUG(tm) en aluminium sont conçus pour une résiliation sans problème électrique permanente.

Caractéristiques

  • Fabriqué à partir de conductivité élevée, aluminium forgé avec épaisseur de paroi robuste pour fournir une conductivité maximale, faible résistance et ductilité pour une excellente combinaison d’électrique et sertissage formant des propriétés
  • Electro-étamé pour fournir une résistance à la corrosion longue durée
  • Baril en interne biseauté d’insertion de câble facile
  • Rencontre UL486B 90C l’obligation de fournir une connexion double électrique de qualité
  • Connecteur est clairement marqué taille, indice de die, code couleur et le bon nombre et l’emplacement des sertissages pour fournir une identification facile et outillage de recommandation pour une compression appropriée qui forme une masse homogène, ce qui entraîne une excellente connexion électrique
  • Usine rempli au préalable avec de l’oxyde PENETROX inhibant composé qui contient homogène de particules métalliques pour pénétrer les oxydes des fils, établir la continuité électrique et former une connexion étanche à l’air
  • Embouts couleur insérées en bout de Canon pour empêcher les corps étrangers d’entrer et de contaminer le prieur de connecteur d’utiliser et d’identifier le dé de couleur approprié pour une connexion fiable

Spécifications  :

Baril LONG
Trou de boulon 1/2 POUCES
Calibre 2/0 AWG
Trous TROU DE 1
Trou d’inspection NON
Matériel de cosse ALUMINIUM
Type COMPRESSION STANDARD
Code UNSPSC 39121405

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.