BURNDY | YA28LBOX | 518415
Cosse cuivre Compression, 1 trou avec goujon de pouce 1/2 pour le fenêtre, canon court, Inspection, 4/0 AWG échoués, Electro-étamés, violet
Caractéristiques
- Fin de Canon interne biseauté pour une insertion facile câble, connecteur lisiblement sur un calibre type, indice de die et codage de la couleur, marques prévoient d’inspectability ainsi que de la facilité de déterminer le bon outillage recommandé.
Description des spécifications
Cosse de compression
Angle de la langue : droite
Longueur : 2,46 pouce
Type de la langue : Standard
Baril Style : Chanfreinés, biseautées
Taille de trou de boulon : 0,52 pouce
Taille de goujon : pouces 1/2
Type du canon : court
Épaisseur : 0,14 pouce
B longueur : 0,88 pouce
Largeur du patin : 1,02 pouce
Longueur de dénudage : 1-1/8 pouces
Nombre de trous : 1
Taille de fil : 4/0 AWG cuivre échoués
Type de revêtement : Electro plaqué étain
Code couleur : violet
Numéro d’index : 15
Matériau : cuivre
Spécifications :
Baril | NORME |
---|---|
Trou de boulon | 1/2 PO |
Calibre | 4/0 AWG |
Trous | TROU DE 1 |
Trou d’inspection | OUI |
Matériel de cosse | CUIVRE |
Type | COMPRESSION STANDARD |
Code UNSPSC | 39121400 |