BURNDY | YA2CL2TC38
2 TROU COMPR LUG STD BRL AWG 2 3/8 BOULON 1 CENTRE INSP TROU MARRON ROHS

Nº PIÈCE FAB.  YA2CL2TC38
Nº PIÈCE  YA2CL2TC38
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

terminaux de HYLUG(tm) de BURNDY, types de YA, YA-TC, YA-L, YA-L-TC, YA-2N, YA-2TC, YA-FLC-FX, YA-L-2TC et YA-2LN sont conçus pour mettre fin à des conducteurs en cuivre dans une grande variété de connexions électriques, y compris les applications industrielles, utilitaire, commercial et des télécommunications.

Caractéristiques

  • Fabriqués à partir d’un tube en cuivre sans soudure haute conductibilité électrolytique avec épaisseur de paroi de lourds conductivité maximale, faible résistance et ductilité pour une excellente combinaison d’électrique et sertissage formant des propriétés
  • Diamètre du baril correspond le câble commercial (code) et diamètres de câbles marine de fournir d’excellentes relations de la combinaison de chef d’orchestre/connecteur pour produire une connexion électrique de haute qualité pour l’outillage recommandé
  • Electro-étamés et electro-plomb plaqué (Burndys exclusive brite finition) pour offrir une résistance durable durable contre la corrosion
  • Baril en interne biseauté fin d’insertion de câble facile
  • Chaque connecteur est clairement marquée avec le calibre et type, indice de die et codage en couleurs pour fournir une identification facile et bonne recommandation d’outillage
  • Marqué avec le bon nombre et emplacement des sertissages pour abaisser les coûts d’installation et de fournir d’installations appropriées
  • Systèmes de compression appropriée d’une masse homogène et se traduit par une excellente connexion électrique
  • Utilisation jusqu'à 35 kV comme indiqué (convient pour les applications haute tension)
  • Gammes fil étendu lors de l’utilisation de sertissage Y644 HYPRESS(tm) Stakemdpour 1 fournit la capacité de terminer d’urgence des réparations lorsque le connecteur et le calibre des fils ne correspondent pas
  • Sertir les domaines clairement identifiés pour fournir bon nombre et emplacement des sertissages pour une installation correcte
  • Hydraulique et batterie outillage sertissage gravure en relief pour fournir gaufrure numéro d’index de die permanente sur terminé sertissage pour fins d’inspection

Spécifications  :

Baril COURT
Trou de boulon 3/8 POUCES
Calibre 2 AWG
Trous TROU DE 2
Trou d’inspection OUI
Matériel de cosse CUIVRE
Type COMPRESSION STANDARD
Code UNSPSC 39121405

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.