BURNDY | YA34LTC38FX | 25003792
Cosse de compression en cuivre, 1 trou(s) avec fenêtre d'inspection, 350 flex, goujon de 3/8 po, douille courte, étamée

Nº PIÈCE FAB.  YA34LTC38FX  | 25003792
Nº PIÈCE  YA34LTC38FX
Minimum 1 chaque
En stock

Caractéristiques

  • Fin de Canon interne biseauté pour une insertion facile câble, connecteur lisiblement sur un calibre type, indice de die et codage de la couleur, marques prévoient d’inspectability ainsi que de la facilité de déterminer le bon outillage recommandé.

Description des spécifications

Cosse de compression
Angle de la langue  : droite
Longueur  : 2,87 pouce
Style du canon  : chanfreiné
Taille de trou de boulon  : 0,39 pouce
Taille de goujon  : pouces 3/8
Type du canon  : court
Épaisseur  : 0,23 pouce
B longueur  : 1,27 pouce
Largeur du patin  : 1,55 pouce
Longueur de dénudage  : 1-5/16 pouces
Nombre de trous  : 1
Taille de fil  : 350 KCMIL Flex (classe G, H, I)
Type de revêtement  : étain
Code couleur  : bleu
Numéro d’index  : 19, 470
Matériau  : cuivre

Spécifications  :

Baril COURT
Trou de boulon 3/8 PO
Calibre 350KCMIL (AKA MCM)
Trous TROU DE 1
Trou d’inspection OUI
Matériel de cosse CUIVRE
Type COMPRESSION DE FLEX
Code UNSPSC 39121400

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE