BURNDY | YA38L2NTCFX | 510382
Cosse de compression en cuivre, 2 trou avec fenêtre d’inspection, souplesse 535,3, goujon de 1/2 po, 1 3/4 po d'espacement entre les orifices du goujon, douille courte, étamée

Nº PIÈCE FAB.  YA38L2NTCFX  | 510382
Nº PIÈCE  YA38L2NTCFX
Minimum 1 chaque
En stock

Caractéristiques

  • Fin de Canon interne biseauté pour une insertion facile câble, connecteur lisiblement sur un calibre type, indice de die et codage de la couleur, marques prévoient d’inspectability ainsi que de la facilité de déterminer le bon outillage recommandé.

Spécifications  :

Baril NORME
Trou de boulon 1/2 PO
Calibre 500KCMIL (AKA MCM)
Trous TROU DE 2
Trou d’inspection OUI
Matériel de cosse CUIVRE
Type COMPRESSION DE FLEX
Code UNSPSC 39121400

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE