BURNDY | YA44A3
Aluminum Compression Lug, 2 Hole without Inspection Window, 1000 kcmil, 1/2" Stud, 1-3/4" Stud Hole Spacing, Al/Cu Rated, Tin Plated
Nº PIÈCE FAB.
YA44A3
Nº PIÈCE
YA44A3
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité
Caractéristiques
- Fabriqué à partir d’aluminium forgée à conductivité élevée avec épaisseur de paroi de lourds baril interne biseauté pour insertion de câble facile, clairement identifiée au calibre, indice de die, code couleur et bon nombre et emplacement des sertissages, usine préremplis avec PENETROX(TM) oxyde inhibant composé, couleur codé embouts sont insérés dans le baril fin pour empêcher les corps étrangers d’entrer et de contaminant avant utilisation.
Spécifications :
Baril | NORME |
Calibre | 1000KCMIL (AKA MCM) |
Trou de boulon | 1/2 PO |
Trous | TROU DE 1 |
Trou d’inspection | NON |
Matériel de cosse | ALUMINIUM |
Type | COMPRESSION STANDARD |
Code UNSPSC | 39121405 |