BURNDY | YA4CL2TC14E1
Cosse cuivre Compression, 2 trou avec goujon de pouce 1/4 pour le fenêtre, Canon Standard, Inspection, AWG 4 échoués, étamés, Gray, 600 volts - 35 Kilo-Volt

Nº PIÈCE FAB.  YA4CL2TC14E1
Nº PIÈCE  YA4CL2TC14E1
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fin de Canon interne biseauté pour une insertion facile câble, connecteur lisiblement sur un calibre type, indice de die et codage de la couleur, marques prévoient d’inspectability ainsi que de la facilité de déterminer le bon outillage recommandé.

Description des spécifications

Cosse de compression
Angle de la langue  : droite
Longueur  : 2,74 pouce
Baril Style  : Chanfreinés, biseautées
Taille de trou de boulon  : 0,27 pouce
Taille de goujon  : pouces 1/4
Canon Type  : Standard
Épaisseur  : 0,09 pouce
B longueur  : 0,81 pouce
Largeur du patin  : 0,5 pouce
Distance de trou à trou  : 1 Inch
Longueur de dénudage  : 7/8 pouces
Nombre de trous  : 2
Taille de fil  : 4 AWG cuivre échoués
Type de revêtement  : étain
Code couleur  : gris
Numéro d’index  : 8, 346
Matériau  : cuivre
Tension nominale  : 600 volts - 35 Kilo-Volt

Spécifications  :

Baril NORME
Trou d’inspection OUI
Trou de boulon 1/4 PO
Matériel de cosse CUIVRE
Calibre 4 AWG
Trous TROU DE 2
Type COMPRESSION STANDARD
Code UNSPSC 39121405