BURNDY | YA6C2L
Cosse de Compression, trou de goujon de pouce 2,1 4 trou d’Inspection fenêtre, canon court, 6/0 pouce Stud, brin AWG 62, Electro-étain plaqué, bleu de cuivre espacement

Nº PIÈCE FAB.  YA6C2L
Nº PIÈCE  YA6C2L
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fin de Canon interne biseauté pour une insertion facile câble, connecteur lisiblement sur un calibre type, indice de die et codage de la couleur, marques prévoient d’inspectability ainsi que de la facilité de déterminer le bon outillage recommandé.

Description des spécifications

Cosse de compression
Angle de la langue  : droite
Longueur  : 2,01 pouce
Type de la langue  : Standard
Baril Style  : Chanfreinés, biseautées
Taille de trou de boulon  : 0,27 pouce
Taille de goujon  : pouces 1/4
Type du canon  : court
Épaisseur  : 0,08 pouce
B longueur  : 0,54 pouce
Largeur du patin  : 0,45 pouce
Distance de trou à trou  : 0,62 pouce
Longueur de dénudage  : 5/8 pouces
Nombre de trous  : 2
Taille de fil  : 6 AWG cuivre échoués
Type de revêtement  : Electro plaqué étain
Code couleur  : bleu
Numéro d’index  : 7, 374
Matériau  : cuivre

Spécifications  :

Baril COURT
Trou de boulon 1/4 POUCES
Calibre 6 AWG
Trous TROU DE 2
Trou d’inspection OUI
Matériel de cosse CUIVRE
Type COMPRESSION STANDARD
Code UNSPSC 39121405