BURNDY | YA8CL1BOX
Patte de Compression en cuivre, 1 trou avec fenêtre d’Inspection, canon court, goujon de pouce 1/4 AWG 8 échoués & solide AWG 6, Electro-étain plaqué, rouge

Nº PIÈCE FAB.  YA8CL1BOX
Nº PIÈCE  YA8CL1BOX
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fabriqués à partir d’un tube en cuivre sans soudure haute conductibilité électrolytique avec épaisseur de paroi de lourds
  • Diamètre du baril correspond le câble commercial (code) et diamètres de câbles marine
  • Electro-étain plaqué, electro-plomb plaqué avec du Burndy propriétaire brite finition
  • Canon interne biseauté fin donne insertion de câble facile
  • Chaque connecteur est clairement marquée avec le calibre type, indice de mourir et codage de couleur

Spécifications  :

Baril NORME
Trou d’inspection OUI
Trou de boulon 1/4 PO
Matériel de cosse CUIVRE
Calibre 8 AWG
Trous TROU DE 1
Type COMPRESSION STANDARD
Code UNSPSC 39121405