BURNDY | YAV10-R
Compression cuivre Lug, 1 trou avec fenêtre d’Inspection, canon court, #8 - #10 Stud, un solide 12 10-AN & 12-10 AWG échoués, étamés

Nº PIÈCE FAB.  YAV10-R
Nº PIÈCE  YAV10R
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fin de Canon interne biseauté pour une insertion facile câble, connecteur lisiblement sur un calibre type, indice de die et codage de la couleur, marques prévoient d’inspectability ainsi que de la facilité de déterminer le bon outillage recommandé.

Description des spécifications

Cosse de compression
Longueur  : 0,53 pouce
Type de la langue  : Ring
Taille de goujon  : #8-#10
Type du canon  : court
Largeur du patin  : 0,38 pouce
Nombre de trous  : 1
Taille de fil  : Un 12-AN 10 cuivre solide, 12-10 AWG cuivre échoués
Type de revêtement  : étain
Type de connecteur  : Anneau Terminal
Matériau  : cuivre

Spécifications  :

Baril COURT
Trou de boulon 8-10 POUCES
Calibre #12 - #2
Trous TROU DE 1
Trou d’inspection OUI
Matériel de cosse CUIVRE
Type COMPRESSION STANDARD
Code UNSPSC 39121405