BURNDY | YAV25L2TC14E2FX
Cosse cuivre Compression, 2 trou avec fenêtre d’Inspection, canon court, goujon de pouce 1/4 1/0 AWG Flex & 1/0 AWG brin & 1/0 (n° 275/24) DLO, étamés, rose, 0,75 pouce Stud écartement des trous

Nº PIÈCE FAB.  YAV25L2TC14E2FX
Nº PIÈCE  YAV25L2TC14E2FX
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fin de Canon interne biseauté pour une insertion facile câble, connecteur lisiblement sur un calibre type, indice de die et codage de la couleur, marques prévoient d’inspectability ainsi que de la facilité de déterminer le bon outillage recommandé.

Description des spécifications

Cosse de compression
Angle de la langue  : droite
Longueur  : 2,51 pouce
Type de la langue  : Standard
Baril Style  : Chanfreinés, biseautées
Taille de trou de boulon  : 0,27 pouce
Taille de goujon  : pouces 1/4
Type du canon  : court
Épaisseur  : 0,12 pouce
B longueur  : 0,69 pouce
Largeur du patin  : 0,83 pouce
Distance de trou à trou  : 0,75 pouce
Longueur de dénudage  : 11/16 pouces
Nombre de trous  : 2
Taille de fil  : 1/0 AWG Flex, 1/0 AWG cuivre échoués, 1/0 AWG (275 / #24) DLO
Type de revêtement  : étain
Code couleur  : rose
Matériau  : cuivre

Spécifications  :

Baril COURT
Trou de boulon 1/4 PO
Calibre 1/0 AWG
Trous TROU DE 2
Trou d’inspection OUI
Matériel de cosse CUIVRE
Type COMPRESSION DE FLEX
Code UNSPSC 39121405