BURNDY | YAV26LTC516FX
Cosse de compression en cuivre,1 trou avec fenêtre d’inspection, 2/0 souple, goujon de 5/16 po, douille courte, étamée

Nº PIÈCE FAB.  YAV26LTC516FX
Nº PIÈCE  YAV26LTC516FX
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fin de Canon interne biseauté pour une insertion facile câble, connecteur lisiblement sur un calibre type, indice de die et codage de la couleur, marques prévoient d’inspectability ainsi que de la facilité de déterminer le bon outillage recommandé.

Description des spécifications

Cosse de compression
Angle de la langue  : droite
Longueur  : 1,98 pouce
Type de la langue  : Standard
Style du canon  : chanfreiné
Taille de trou de boulon  : 0,33 pouce
Taille de goujon  : pouces 5/16
Type du canon  : court
Épaisseur  : 0,13 pouce
B longueur  : 0,81 pouce
Largeur du patin  : 0,93 pouce
Longueur de dénudage  : 13/16 pouces
Nombre de trous  : 1
Taille de fil  : 2/0 AWG Flex, 2/0 AWG cuivre échoués, 2/0 AWG (375 / #24) DLO
Type de revêtement  : étain
Code couleur  : noir
Numéro d’index  : 13
Matériau  : cuivre

Spécifications  :

Baril NORME
Trou de boulon 5/16 POUCES
Calibre 2/0 AWG
Trous TROU DE 1
Trou d’inspection OUI
Matériel de cosse CUIVRE
Type COMPRESSION DE FLEX
Code UNSPSC 39121405