BURNDY | YAV2CLTC14FX45
Hylug cuivre tube Compression Lug, 1 trou avec fenêtre d’Inspection, 2 soudure & DLO 3 125/24-2, 150/24 & 2 AWG Code & 60 Marine, v 600 - 35 Kilo-Volt, 1/4 pouces Stud, Electro-étain plaqué, Standard Canon, 0,27 pouces taille de trou de boulon, Brown

Nº PIÈCE FAB.  YAV2CLTC14FX45
Nº PIÈCE  YAV2CLTC14FX45
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fin de Canon interne biseauté pour une insertion facile câble, connecteur lisiblement sur un calibre type, indice de die et codage de la couleur, marques prévoient d’inspectability ainsi que de la facilité de déterminer le bon outillage recommandé.

Description des spécifications

Tubes de Compression Lug
Angle de langue  : degré 45
Longueur  : 1,58 pouce
Type de la langue  : Standard
Style du canon  : chanfreiné
Taille de trou de boulon  : 0,27 pouce
Taille de goujon  : pouces 1/4
Canon Type  : Standard
Épaisseur  : 0,1 pouce
B longueur  : 0,63 pouce
Largeur du patin  : 0,68 pouce
Longueur de dénudage  : 11/16 pouces
Nombre de trous  : 1
Taille de fil  : Flex AWG 2, 2 AWG cuivre solide, 2 AWG cuivre échoués, AWG 3 (125 / #24) - 2 DLO AWG (n° 150/24)
Type de revêtement  : Electro plaqué étain
Code couleur  : brun
Numéro d’index  : 10
Matériau  : cuivre
Tension nominale  : 600 volts - 35 Kilo-Volt

Spécifications  :

Baril COURT
Trou de boulon 1/4 POUCES
Calibre 2 AWG
Trous TROU DE 1
Trou d’inspection OUI
Matériel de cosse CUIVRE
Type COMPRESSION DE FLEX
Code UNSPSC 39121405