BURNDY | YAV4CLTC38FX
Cosse cuivre Compression, 1 trou avec goujon de pouce 3/8 pour le fenêtre, canon court, Inspection, 4 AWG Flex & 4 AWG solide & brin AWG 4 & 5 (91 / #24) - 4 (105 / #24) DLO, Electro-étain plaqué, gris

Nº PIÈCE FAB.  YAV4CLTC38FX
Nº PIÈCE  YAV4CLTC38FX
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Fin de Canon interne biseauté pour une insertion facile câble, connecteur lisiblement sur un calibre type, indice de die et codage de la couleur, marques prévoient d’inspectability ainsi que de la facilité de déterminer le bon outillage recommandé.

Description des spécifications

Cosse de compression
Angle de la langue  : droite
Longueur  : 1,67 pouce
Type de la langue  : Standard
Style du canon  : chanfreiné
Taille de trou de boulon  : 0,39 pouce
Taille de goujon  : pouces 3/8
Type du canon  : court
Épaisseur  : 0,08 pouce
B longueur  : 0,5 pouce
Largeur du patin  : 0,58 pouce
Longueur de dénudage  : 1/2 pouces
Nombre de trous  : 1
Taille de fil  : Flex AWG 4, 4 AWG cuivre solide, 4 AWG cuivre échoués, AWG 5 (91 / #24) - 4 DLO AWG (n° 105/24)
Type de revêtement  : Electro plaqué étain
Code couleur  : gris
Numéro d’index  : 8
Matériau  : cuivre

Spécifications  :

Baril NORME
Trou de boulon 3/8 POUCES
Calibre 4 AWG
Trous TROU DE 1
Trou d’inspection OUI
Matériel de cosse CUIVRE
Type COMPRESSION DE FLEX
Code UNSPSC 39121405