BURNDY | YAV6CL2TC10FX90
De cuivre Compression Lug, 2 trou avec fenêtre d’Inspection, canon court, Stud 10 #, 6 AWG Flex & 6 AWG solide & brin AWG 6 & 6 (61 / #24) DLO, Electro-étamés, bleu, 0,63 pouce Stud écartement des trous

Nº PIÈCE FAB.  YAV6CL2TC10FX90
Nº PIÈCE  YAV6CL2TC10FX90
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fin de Canon interne biseauté pour une insertion facile câble, connecteur lisiblement sur un calibre type, indice de die et codage de la couleur, marques prévoient d’inspectability ainsi que de la facilité de déterminer le bon outillage recommandé.

Description des spécifications

Cosse de compression
Angle de langue  : degré 90
Longueur  : 1,39 pouce
Type de la langue  : Standard
Style du canon  : chanfreiné
Taille de trou de boulon  : 0,2 pouce
Taille de goujon  : #10
Type du canon  : court
Épaisseur  : 0,08 pouce
B longueur  : 0,5 pouce
Largeur du patin  : 0,45 pouce
Distance de trou à trou  : 0,63 pouce
Longueur de dénudage  : 9/16 pouces
Nombre de trous  : 2
Taille de fil  : Flex AWG 6, 6 AWG cuivre solide, 6 AWG cuivre échoués, DLO AWG 6 (61 / #24)
Type de revêtement  : Electro plaqué étain
Code couleur  : bleu
Numéro d’index  : 7
Matériau  : cuivre

Spécifications  :

Baril NORME
Trou de boulon 10MM
Calibre 6 AWG
Trous TROU DE 2
Trou d’inspection OUI
Matériel de cosse CUIVRE
Type COMPRESSION DE FLEX
Code UNSPSC 39121405

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.