BURNDY | YAV6CL2TC14FX45
Patte de Compression en cuivre, 2 trou d’Inspection fenêtre, Canon Standard, goujon de pouce de 1/4, 6 AWG Flex & AWG 6 solide & 6 AWG échoués & 6 (61 / #24) DLO, Electro-étain plaqué, bleu, 600 volts - 35 Kilo-Volt

Nº PIÈCE FAB.  YAV6CL2TC14FX45
Nº PIÈCE  YAV6CL2TC14FX45
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fin de Canon interne biseauté pour une insertion facile câble, connecteur lisiblement sur un calibre type, indice de die et codage de la couleur, marques prévoient d’inspectability ainsi que de la facilité de déterminer le bon outillage recommandé.

Description des spécifications

Cosse de compression
Angle de langue  : degré 45
Longueur  : 2,02 pouce
Type de la langue  : Standard
Style du canon  : chanfreiné
Taille de trou de boulon  : 0,27 pouce
Taille de goujon  : pouces 1/4
Canon Type  : Standard
Épaisseur  : 0,08 pouce
B longueur  : 0,5 pouce
Largeur du patin  : 0,48 pouce
Distance de trou à trou  : 0,63 pouce
Longueur de dénudage  : 9/16 pouces
Nombre de trous  : 2
Taille de fil  : Flex AWG 6, 6 AWG cuivre solide, 6 AWG cuivre échoués, DLO AWG 6 (61 / #24)
Type de revêtement  : Electro plaqué étain
Code couleur  : bleu
Numéro d’index  : 7
Matériau  : cuivre
Tension nominale  : 600 volts - 35 Kilo-Volt

Spécifications  :

Baril NORME
Trou de boulon 1/4 POUCES
Calibre 6 AWG
Trous TROU DE 2
Trou d’inspection OUI
Matériel de cosse CUIVRE
Type COMPRESSION DE FLEX
Code UNSPSC 39121405