BURNDY | YAZ4C2TC14E2
Cosse de compression en cuivre, entrée en biseau, 2 trou avec fenêtre d’inspection, canon long, goujon de 1/4 po, 4 AWG Code et 40 Marine, électro-étamé, gris, 600 V – 35 kV

Nº PIÈCE FAB.  YAZ4C2TC14E2
Nº PIÈCE  YAZ4C2TC14E2
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fin de Canon interne biseauté pour une insertion facile câble, connecteur lisiblement sur un calibre type, indice de die et codage de la couleur, marques prévoient d’inspectability ainsi que de la facilité de déterminer le bon outillage recommandé.

Description des spécifications

Cosse de compression
Angle de la langue  : droite
Longueur  : 2,8 pouce
Baril de Style  : cuir
Taille de trou de boulon  : 0,27 pouce
Taille de goujon  : pouces 1/4
Canon Type  : Long
Épaisseur  : 0,09 pouce
B longueur  : 1,12 pouce
Largeur du patin  : 0,5 pouce
Distance de trou à trou  : 0,75 pouce
Longueur de dénudage  : 3-1/16 pouces
Nombre de trous  : 2
Taille de fil  : Code AWG 4 et 40 marine
Type de revêtement  : Electro plaqué étain
Code couleur  : gris
Numéro d’index  : 8, 346
Matériau  : cuivre
Tension nominale  : 600 volts - 35 Kilo-Volt

Spécifications  :

Baril LONG
Trou de boulon 1/4 POUCES
Calibre 4 AWG
Trous TROU DE 2
Trou d’inspection OUI
Matériel de cosse CUIVRE
Type COMPRESSION STANDARD
Code UNSPSC 39121405