BURNDY | YAZ6C2TC38
Cuivre Compression Terminal, entrée de biseau, 2 trou d’Inspection fenêtre, allongée, 3/8 pouce Stud, 6 AWG toronné & 30 (19) marine, Electro-étamés, bleu, 600 volts - 35 Kilo-Volt

Nº PIÈCE FAB.  YAZ6C2TC38
Nº PIÈCE  YAZ6C2TC38
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fin de Canon interne biseauté pour une insertion facile câble, connecteur lisiblement sur un calibre type, indice de die et codage de la couleur, marques prévoient d’inspectability ainsi que de la facilité de déterminer le bon outillage recommandé.

Description des spécifications

Terminal de compression
Angle de la langue  : droite
Longueur  : 3,22 pouce
Type de la langue  : Standard
Baril de Style  : cuir
Taille de trou de boulon  : 0,39 pouce
Taille de goujon  : pouces 3/8
Canon Type  : Long
Épaisseur  : 0,06 pouce
B longueur  : 1,12 pouce
Largeur du patin  : 0,58 pouce
Distance de trou à trou  : 1 Inch
Longueur de dénudage  : 1-3/16 pouces
Nombre de trous  : 2
Taille de fil  : 6 AWG cuivre échoués, 30 marine AWG (19)
Type de revêtement  : Electro plaqué étain
Code couleur  : bleu
Numéro d’index  : 7, 374
Matériau  : cuivre
Tension nominale  : 600 volts - 35 Kilo-Volt

Spécifications  :

Baril LONG
Trou de boulon 3/8 PO
Calibre 6 AWG
Trous TROU DE 2
Trou d’inspection OUI
Matériel de cosse CUIVRE
Type COMPRESSION STANDARD
Code UNSPSC 39121405