SIEMON COMPANY | YT4-E2-U2
Adap, fractionne Jack 4-paire T568A/B 2, prises de 8Pos, 10Base-T & USOC

Nº PIÈCE FAB.  YT4-E2-U2
Nº PIÈCE  173099
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Il existe des adaptateurs en Y comme « séparateurs » qui convertissent un jack 4-paire en deux prises. Les adaptateurs en Y utilisent fiche de UP-2468 breveté de Siemon, qui permet des adaptateurs à utiliser dans les prises de position-6 ou -8. Le corps de l’adaptateur peut être pivoté 180 pour afficher les icônes de couleur ou de la liste des broches adaptateur en Y, qui sont imprimées sur le côté opposé.

Spécifications  :

Type SPLITTER