ACP CREATIVIT | YUBIKEY4
SB AUTHENTIFICATION CLÉ CRYPTO FORTE ET CARTE À PUCE CONTACT-SIGNAL

Nº PIÈCE FAB.  YUBIKEY4
Nº PIÈCE  975829
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le YubiKey combine l’authentification basée sur le matériel et la cryptographie à clé publique afin d’éliminer les prises de contrôle de compte. Simplement insérer dans un slot USB et s’authentifier avec une touche. YubiKey l’authentification est quatre fois plus rapide que de taper un mot de passe une fois et ne nécessite pas une batterie ni la connectivité réseau est toujours sur et accessible.

La YubiKey - 4 série est disponible en quatre facteurs de forme. Chaque option comporte les mêmes composants internes, les fonctionnalités et les capacités.

Caractéristiques

  • Protocoles supportés  : FIDO U2F, carte à puce (PIV), Yubico OTP, OpenPGP, serment-TOTP, serment-HOTP et stimulation / réponse
  • Matériel d’élément sécurisé pour protéger les clés de chiffrement
  • Algorithmes de cryptographie  : RSA 2048, p256 ECC, ECC p384
  • Interface  : USB-A et C-USB
  • Fonctionne sous Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Chrome OS et sur les principaux navigateurs
  • Carte à puce PIV compatible, minipilote disponible sur Windows
  • Support pour PKCS #1

Spécifications  :

Code UNSPSC 43211700