MILESTONE SYSTEMS INC | YXPCODL
Un an de soins Plus pour XProtect Corporate dispositif licence

Nº PIÈCE FAB.  YXPCODL
Nº PIÈCE  354487
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Milestone XProtect Corporate est un logiciel de gestion vidéo IP puissante plate-forme ouverte. Il est conçu pour des implémentations de sécurité à grande échelle, critiques, soutenant les sites, les utilisateurs et les caméras illimités. XProtect Corporate fournit l’As pe ultime de l’esprit pour les installations de sécurité à haut risque. Support de stockage de pointe combinée avec la reprise de XProtect Corporate enregistrement des serveurs et le serveur de gestion redondants assure des enregistrements vidéo ne sont jamais interrompus et l’accès au système est toujours maint ained.

Gestion centralisée est maintenant encore plus facile avec l’Architecture fédérée de jalon, demandes de carte intégré et un support intégré pour mur Smart XProtect assurent contrôle et surveillance exceptionnelle vue d’ensemble.

XProtect Corporate 4,0 a nouveau feures comme bookmarking, gestionnaire d’alarme et le stockage de plusieurs étape pour aider à gérer efficacement les installations complexes.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Jalon federated architecture - notion de système qui permet à plusieurs systèmes de XProtect Corporate 4,0 individuels doivent être reliés entre eux dans une architecture hiérarchique
  • Solution multi-serveurs et multi-sites illimitée - XProtect Corporate prend en charge un nombre illimité de caméras, les serveurs, les sites et les utilisateurs vous permettant d’augmenter votre installation selon vos besoins
  • Bookmarking - permet aux utilisateurs de vidéo, délimiter un intérêt particulier et ajouter des notes descriptives, pour une analyse ultérieure ou partage avec d’autres utilisateurs
  • Stockage de bord - permet de caméras fonctionner comme dispositifs de basculement pour assurer l’enregistrement en cas de panne de réseau ou des serveurs de vidéo sans interruption
  • Gestion centralisée - configuration complète de tous les dispositifs, enregistrement des serveurs et des utilisateurs à partir d’une console Gestionnaire central connecté au serveur d’administration tenant tous les paramètres de configuration dans une base de données Microsoft SQL
  • Fonction intuitive carte - carte multicouches environnement offre un accès interactif et contrôle de le surveillance system complet, at-a-glance aperçu de l’intégrité du système et drag-and-drop une intégration transparente avec la nouvelle option de produit de mur Smart
  • Produit de mur vidéo Smart mur le module option - Flexible et matériel vidéo agnostique option qui s’intègre parfaitement avec la direction de XProtect de mur et Smart environnements clients
  • Haute disponibilité, serveur de basculement d’enregistrement - une option de redondance qui prend en charge veille serveurs d’enregistrement avec la synchronisation automatique pour assurer une disponibilité maximale et minimiser le risque de perte de données enregistrement
  • Système polyvalent règle - mis en place régulier ou caméra pilotée par les événements et actions de sortie avec nombreuses options, y compris le soutien pour les profils de temps
  • Support de multidiffusion - envoyer une séquence vidéo à plusieurs clients intelligents. L’infrastructure doit prendre en charge IGMP pour rejoindre des réseaux distants
  • Le multi-streaming support - établir deux flux indépendants depuis un appareil photo pris en charge sur le serveur d’enregistrement avec des résolutions différentes, des codages et des taux de trame, par exemple un flux vidéo optimisé pour le live view et un autre optimisé pour l’enregistrement
  • Archivage - Optimized storage de l’enregistrement. Solution de stockage de données unique qui combine les performances et l’évolutivité avec stockage vidéo efficace à long terme de coût

Spécifications  :

Type LOGICIEL
Code UNSPSC 43233203

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE
BROCHURE