LEVITON | Z1000-PF2
Zone d’armoire, plancher surélevé, 2 x 3

Nº PIÈCE FAB.  Z1000-PF2
Nº PIÈCE  591998
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Enceinte installe encastré au sol pour regard propre
  • Comprend quatre ports d’accès câble protégé bord mousse anti-incendie kit d’étanchéité
  • Boîtiers de tenir deux 4RU panneau supports 8RU total
  • Comprend les supports de fixation pour caissons de 1,5 pouce rectangulaires ou rondes de faux plancher
  • Utilisation pour la zone applications telles que les points de regroupement de câblage
  • Matériel d’utilisation 12-24 vis pour fixer les panneaux de brassage inclus avec tous les panneaux de brassage Leviton
  • Accueille jusqu'à 8U 19 pouce large espace Mont de divisé en sections de 4U-4U pour planchers de 8 pouces haute soulevées

Spécifications  :

Chargé NON
Montage MONTAGE DE L’ÉTAGE