HOFFMAN enceintes INC | Z36248SS3PT
Porte pour A__H__SSLP3PT, taille/Dims  : correspond à 36 x 24, matériau/finition  : SS Type 304

Nº PIÈCE FAB.  Z36248SS3PT
Nº PIÈCE  655310
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Porte de remplacement pour les coffrets de style SSLP et SSLP3PT. Maintient la NEMA Type 4 X cote et convertit pince couvre pour une serrure 3 point. Porte de remplacement est idéal pour les installations de corrosifs enceinte nécessitant un accès fréquent et la sécurité d’une poignée de verrouillage POWER GLIDE.

Caractéristiques

  • Fourniture de liaison
  • 14 calibre Type 304 ou Type 316 matériel d’acier inoxydable L
  • Matériel de verrouillage interne point 3 installé
  • Joint de mousse en place sans soudure
  • Moitiés de la charnière et la charnière en acier inoxydable
  • Poche de données est fort impact thermoplastique
  • Taper le 316L tache acier POWERGLIDE handle