SIEMON COMPANY | Z6-06
Cuivre, Outlet, ZMAX, UTP, catégorie 6, RJ45, hybride, bleu, sans outil, T568A/B

Nº PIÈCE FAB.  Z6-06
Nº PIÈCE  424316
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La prise UTP Z-MAX 6 offre des performances qui dépassent les spécifications de performances matérielles raccordement catégorie 6. Il est compact design est idéal pour des applications de haute densité.

Caractéristiques

  • Meilleur temps de la résiliation
  • Module de terminaison zéro-Cross et processus de terminaison étapes 2 Z-outil se combinent pour temps de résiliation de meilleur-dans-classe
  • Système de haut-visibilité icône
  • Icônes imprimées permettent la désignation pour la voix / applications données et également fournir une couleur supplémentaire option de codage
  • Compact
  • Mince et côté-empilable pour les applications à haute densité. Fonctionnalité prend en charge « pass-thru » à monter par l’avant ou l’arrière d’un panneau de façade ou patch
  • Caractéristiques de résiliation guidée
  • Placement de canaux guide conducteur correct de laçage tandis que 2-face de codage des couleurs fournissent la vérification du câblage avant et après le laçage
  • Rétention du câble articulé robuste
  • Clip articulé offre câble veste anti-traction pour plusieurs diamètres de câbles
  • Flexibilité de montage
  • Une prise unique hybride prend en charge les deux orientations de montage incliné et plat
  • Option porte printemps
  • - Exposition à la poussière et autres contaminants

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur BLEU
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.