SIEMON COMPANY | Z6A-06
Cuivre, Outlet, ZMAX, UTP, catégorie 6 a, RJ45, hybride, bleu, sans outil, T568A/B

Nº PIÈCE FAB.  Z6A-06
Nº PIÈCE  399214
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La prise de UTP Z-MAX catégorie 6 a offre des performances de meilleur-dans-classe dans chaque cahier des charges critiques, dépassant toutes les catégorie 6 a exigences, y compris alien crosstalk. Ses fonctionnalités innovantes non seulement accélérer et simplifient la résiliation, mais supprimer la variabilité d’installation pour une performance constamment élevée et répétable - chaque terminaison, à chaque fois !

Caractéristiques

  • Meilleur temps de la résiliation
  • - Module de terminaison zéro-Cross et processus de terminaison étapes 2 Z-outil se combinent pour temps de résiliation de meilleur-dans-classe
  • Système de haut-visibilité icône
  • - Icônes imprimées permettent la désignation pour la voix / applications données et également fournir une couleur supplémentaire option de codage
  • Compact
  • - Mince et côté-empilable pour les applications à haute densité. Fonctionnalité de supports « pass-thru » à monter par l’avant ou l’arrière d’une plaque frontale
  • Caractéristiques de résiliation guidée
  • - Placement de canaux guide conducteur correct de laçage tandis que 2-face de codage des couleurs fournissent la vérification du câblage avant et après le laçage
  • IDC ci-joint interruptions
  • - Raccordements de l’IDC sont complètement enfermés dans le boîtier de prise pour une protection robuste
  • Rétention du câble articulé robuste
  • - Clip articulé peut accueillir plusieurs diamètres de câbles
  • Option porte printemps
  • - Exposition à la poussière et autres contaminants

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Couleur BLEU
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL