SIEMON COMPANY | Z6A-P
Cuivre, Outlet, ZMAX, UTP, catégorie 6 a, RJ45, montage sur panneau, sans outil, T568A/B

Nº PIÈCE FAB.  Z6A-P
Nº PIÈCE  399228
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Panneaux de brassage Z-MAX offre performance exceptionnelle de Gbits/s 10 et esthétique dans une solution modulaire haute densitée UTP. Les panneaux de Z-MAX UTP fournissent une installation rapide et fiable en accélérant le montage du module et les opérations d’arrimage câble.

Caractéristiques

  • Haute densité
  • - Offre 48 ports 1U juste tout en respectant les paramètres de catégorie stricte 6 a Alien Crosstalk
  • Installation facile
  • - Quick-Snap permet de points de vente à rapidement être enclenchés
  • Identification des ports
  • - Haute visibilité grossissant système d’étiquetage permet l’identification rapide des points de vente
  • Durable
  • - Léger, de haute résistance en acier avec finition noire et marquage résistant à la rayure/fondu port
  • Esthétique
  • - Le groupe de Z-MAX donne une surface propre avant pour améliorer l’aspect de l’installation

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Couleur NOIR
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL