SIEMON COMPANY | Z6A-S01B
Cuivre, Outlet, ZMAX, blindé, catégorie 6 a, RJ45, hybride, paquet en vrac noir, sans outil, T568A/B,

Nº PIÈCE FAB.  Z6A-S01B
Nº PIÈCE  423921
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La prise de Z-MAX blindée offre des performances de meilleur-dans-classe dans chaque cahier des charges critiques, dépassant toutes les catégorie 6 a exigences, y compris alien crosstalk. Ses fonctionnalités innovantes non seulement accélérer et simplifient la résiliation, mais supprimer insta llation variabilité pour une performance constamment élevée et répétable - chaque terminaison, chaque fois !

Caractéristiques

  • Meilleur temps de la résiliation
  • Module de terminaison zéro-Cross et processus de terminaison Z-outil se combinent pour temps de résiliation de meilleur-dans-classe
  • Système de haut-visibilité icône
  • Icônes imprimées permettent la désignation pour la voix / applications données et également fournir une couleur supplémentaire option de codage
  • Compact
  • Mince et côté-empilable pour les applications à haute densité. Fonctionnalité de supports « pass-thru » à monter par l’avant ou l’arrière d’une plaque frontale
  • Caractéristiques de résiliation guidée
  • laçage Linear canaux placement correct conducteur guide tandis que 2-face de codage des couleurs fournissent la vérification du câblage avant et après le laçage
  • Capacité de codage par couleur
  • Lunette permet aux points de vente être de couleur pour l’identification des clients faire correspondre les façades et autres accessoires de montage
  • Rétention du câble articulé robuste
  • Clip accueille plusieurs diamètres de câbles
  • Option porte printemps
  • - Exposition à la poussière et autres contaminants

Description des spécifications

Module blindé STP
Type  : Hybride (plat/incliné)
Couleur  : noir
Nombre de ports  : 1
Catégorie Type  : 6 a
Interface  : Numéro de Position
8  : nombre de conducteurs

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Couleur NOIR
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.