SIEMON COMPANY | Z6A-S02
Cuivre, Outlet, ZMAX, blindé, catégorie 6 a, RJ45, hybride, blanc, sans outil, T568A/B

Nº PIÈCE FAB.  Z6A-S02
Nº PIÈCE  384658
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La prise de Z-MAX blindée offre des performances de meilleur-dans-classe dans chaque cahier des charges critiques, dépassant toutes les catégorie 6 a exigences, y compris alien crosstalk. Ses fonctionnalités innovantes non seulement accélérer et simplifient la résiliation, mais supprimer variabilité d’installation pour une performance constamment élevée et répétable - chaque terminaison, chaque fois !

Caractéristiques

  • Meilleur temps de la résiliation
  • Module de terminaison zéro-Cross et processus de terminaison Z-outil se combinent pour temps de résiliation de meilleur-dans-classe
  • Système de haut-visibilité icône
  • Icônes imprimées permettent la désignation pour la voix / applications données et également fournir une couleur supplémentaire option de codage
  • Compact
  • Mince et côté-empilable pour les applications à haute densité. Fonctionnalité de supports « pass-thru » à monter par l’avant ou l’arrière d’une plaque frontale
  • Caractéristiques de résiliation guidée
  • laçage Linear canaux placement correct conducteur guide tandis que 2-face de codage des couleurs fournissent la vérification du câblage avant et après le laçage
  • Capacité de codage par couleur
  • Lunette permet aux points de vente être de couleur pour l’identification des clients faire correspondre les façades et autres accessoires de montage
  • Rétention du câble articulé robuste
  • Clip accueille plusieurs diamètres de câbles
  • Option porte printemps
  • - Exposition à la poussière et autres contaminants

Description des spécifications

Module blindé STP
Type  : Hybride (plat/incliné)
Couleur  : blanc
Nombre de ports  : 1
Catégorie Type  : 6 a
Interface  : Numéro de Position
8  : nombre de conducteurs

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Couleur BLANC
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL