SIEMON COMPANY | Z6AS-PNL-U48K
Cuivre, panneau de brassage, ZMAX, avec des Jacks, blindé, catégorie 6 a, Port 48, plat, 1U, Manager de fil noir, fixe

Nº PIÈCE FAB.  Z6AS-PNL-U48K
Nº PIÈCE  384662
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Panneaux de brassage Z-MAX fournit des performances exceptionnelles et esthétique dans une solution modulaire blindée, haute densitée. Les panneaux de Z-MAX fournissent une installation rapide et fiable en accélérant le montage sortie, mise à la terre et les opérations d’arrimage câble.

Caractéristiques

  • Haute densité
  • Fournit jusqu'à 48 ports dans 1U il suffit de réduire la consommation d’espace précieux armoire/rack
  • Identification des ports
  • Haute visibilité grossissant système d’étiquetage permet l’identification rapide des points de vente
  • Durable
  • Léger, de haute résistance en acier avec finition noire et marquage résistant à la rayure/fondu port
  • Flexible
  • Les deux options de panneau plat et incliné
  • Quick-sol intégré
  • Caractéristique des panneaux intégrés des bandes conductrices pour justifier automatiquement les modules Z-MAX à panneau lors de l’insertion

Description des spécifications

Panneau de brassage de 110 modulaire blindé
Type  : plat
Nombre de ports  : 48
Espace de montage en rack  : 1
Température de fonctionnement  :-10 à 60C deg (14 et 140 deg F)
Jack plastique matière  : Thermoplastique ignifuge
Dimension  : 109,2 mm longueur x 482,6 mm largeur x hauteur mm 44,2 % (4,3 x 19 pouces x pouces 1,74)

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Couleur NOIR
Nombre de Ports 48
Unités de bâti 1
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL