COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | ZC12A2B0000-F006 | ZC12A2B0000-F006
InstaPATCH zéro cordon Cassette avec douze catégorie

Nº PIÈCE FAB.  ZC12A2B0000-F006  | ZC12A2B0000-F006
Nº PIÈCE  472924
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cordon cassettes sont disponibles en deux configurations. Propulsé par SYSTIMAX GigaSPEED X10D ou GigaSPEED XL, les cassettes de cordon en cuivre viennent avec 12 cordon U/UTP. Les cassettes de médiums mixtes, en revanche, contenant 12 U/UTP GigaSPEED X10D ou GigaSPEED XL et 24 OM4 fibre durci fanout pour 12 connexions LazrSPEED 550 Duplex LC. Pour le déploiement initial, cordon cassettes pré installés et configurés dans l’espace 0U d’un serveur de 600 mm de large armoire. Le cas échéant, cassettes cordon supplémentaire peuvent être commandées séparément et installées dans le domaine pour soutenir les besoins pour accroître la capacité.

Caractéristiques

  • Porte étiquette intégré avec claire protège-étiquettes et étiquettes en papier blanc
  • Porte-étiquette accepte icônes UNJ dans un large éventail de couleurs et d’icônes peuvent être installés sur chaque port (icônes vendus séparément)
  • Barre de gestion de câblage arrière peut être rapidement monté directement sur l’arrière des panneaux permettant la
  • panneau pour être monté dans un rack ou l’avant de l’armoire
  • Applications  : chambres de télécommunications, équipement, principaux connecteurs en croix, Croix intermédiaire se connecte et centres de données
  • Satisfait ou dépasse les exigences de la catégorie 6 dans l’ISO/CEI 11801 (2002), EN50173-1 (2002) et ANSI/TIA-568-C.2

Description des spécifications

ANSI/TIA catégorie  : 6 a
Types de câbles  : U/UTP non blindé
Fonctionnalité de l’interface, connecteur A : Standard de cuivre
Fonctionnalité de l’interface, connecteur B : Standard de cuivre
Interface, RJ45 A : connecteur en cuivre
Interface, RJ45 b  : connecteur en cuivre
Veste de couleur, cuivre  : bleu clair
Port de quantité, cuivre  : 12
Gamme de connexion, frais généraux  : 36,0 po
Profondeur  : 28,0 po
Hauteur  : 11,4 po
Longueur de la queue  : 6,0 ft
Poids  : 16 lb
Largeur  : 1,7 po
Norme de sécurité  : ETL, cETL, CE
Marque  : InstaPATCH ZERO, SYSTIMAX
Couleur  : noir
Finition  : Époxy, lisse
Type de matériau  : Plastique, acier

Informations techniques

ISO 9001:2008  : conçu, fabriqué ou distribué en vertu de ce système de gestion de qualité ; RoHS 2002/95/ce  : conforme

Spécifications  :

Code UNSPSC 26121650

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.