COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | ZC12B3B24LP-F006 | ZC12B3B24LP-F006
InstaPATCH zéro cordon Cassette avec douze catégorie

Nº PIÈCE FAB.  ZC12B3B24LP-F006  | ZC12B3B24LP-F006
Nº PIÈCE  472945
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cordon cassettes sont disponibles en deux configurations. Propulsé par SYSTIMAX GigaSPEED X10D ou GigaSPEED XL, les cassettes de cordon en cuivre viennent avec 12 cordon U/UTP. Les cassettes de médiums mixtes, en revanche, contenant 12 U/UTP GigaSPEED X10D ou GigaSPEED XL et 24 OM4 fibre durci fanout pour 12 connexions LazrSPEED 550 Duplex LC. Pour le déploiement initial, cordon cassettes pré installés et configurés dans l’espace 0U d’un serveur de 600 mm de large armoire. Le cas échéant, cassettes cordon supplémentaire peuvent être commandées séparément et installées dans le domaine pour soutenir les besoins pour accroître la capacité.

Caractéristiques

  • Léger, mais robuste, porte disponible en quatre tailles
  • La porte de verrouillage à double charnière s’ouvre à droite et à gauche
  • Mécanisme de verrouillage de porte en instance de brevet avec fonction de fermeture simple
  • Processus de montage et de démontage simple à un point pour porte
  • La couverture horizontale s'articule vers le haut ou vers le bas et se verrouille en position à l'aide des extrémités à onglets cylindriques pour une installation à enclenchement facile.
  • Caniveaux horizontaux 2U et 3U avec dos ouvert pour un accès facile aux câbles
  • La poignée encastrée élimine un obstacle potentiel pour les vêtements et les bras
  • Portes standards sur les systèmes de gestion des câbles simples et double face
  • Le gousset en C permet l’accés au caniveau du câble
  • Installation sans outil de la bobine de câble

Description des spécifications

ANSI/TIA catégorie  : 6
Types de câble  : technique mixte
Type de Construction de fibre  : Fanout durci
Type de fibre  : LazrSPEED 550 50 m fibre multimode
Fonctionnalité de l’interface, connecteur A : Standard de cuivre
Fonctionnalité de l’interface, connecteur B : Standard de cuivre
Interface, RJ45 A : connecteur en cuivre
Interface, RJ45 b  : connecteur en cuivre
Interface, connecteur fibre LC A :
Interface, connecteur fibre B : FTU mâle
Veste de couleur, cuivre  : gris foncé
Veste de couleur, fibres  : Aqua
Port de quantité, cuivre  : 12
Quantité, fibre de port  : 12
Gamme de connexion, frais généraux  : 36,0 po
Profondeur  : 28,0 po
Hauteur  : 11,4 po
Longueur de la queue  : 6,0 ft
Poids  : 16 lb
Largeur  : 1,7 po
Norme de sécurité  : ETL, cETL, CE
Marque  : InstaPATCH ZERO, SYSTIMAX
Couleur  : noir
Finition  : Époxy, lisse
Type de matériau  : Plastique, acier

Informations techniques

ISO 9001:2008  : conçu, fabriqué ou distribué en vertu de ce système de gestion de qualité ; RoHS 2002/95/ce  : conforme

Spécifications  :

Code UNSPSC 26121650

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.