ZONIT structurée SOLUTIONS LLC | ZLOCK-ZC14-AC13-1-BL
Universal C13 C14 cordon d’alimentation de verrouillage - 3' bleu

Nº PIÈCE FAB.  ZLOCK-ZC14-AC13-1-BL
Nº PIÈCE  548030
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Premier véritablement universel C13 le monde C14 verrouillage cordon d’alimentation qui est compatible avec vos fiches existantes et les prises de 100 % ! La famille zLockTM de verrouillage des cordons d’alimentation élimine accidentelle et vibration se déconnecte. zLockTM ne nécessite pas un accouplement spécial ou prise de courant afin d’avoir une connexion sécurisée.

Caractéristiques

  • Le cordon d’alimentation verrouillage seul qui bloque les deux extrémités.
  • Plug and play de remplacement pour les cordons d’alimentation.
  • Ne nécessite aucun accouplement ou prise de courant de l’autre côté de la connexion ; vraiment universellement compatibles.
  • Disponible en C13, C14, 5-15 à C13 et autres configurations de l’homme.
  • Disponible en longueurs standard de 3 - 6-plantaire ; longueurs personnalisés sur demande.
  • Autres couleurs disponibles ; Contacter le service commercial Zonit pour plus d’informations.
  • UL répertorié UL 817 et CE conforme IEC 60320
  • zLockTM est maintenant aussi disponible sur fbl, fournissant verrouillage entrées et sorties.

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.