LUMBERG AUTOMATION | ZLU 4-50
Mini boîte de Distribution, 4-ports, latéral, douilles pouce 7/8, 5-poles avec intégrée bord 1 1/8 pouce 10-pôle déconnexion rapide - home run connecteur  : RSRK M 1001-699 /... F.

Nº PIÈCE FAB.  ZLU 4-50
Nº PIÈCE  389238
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Tension nominale  : 600 V
Type de boîte  : Côté entrée
Ports  : 4
Signaux par Port  : 2
Boîte de couleur  : jaune
Pôles par sortie  : 5 Pin femelle
À bord du connecteur  : 1 1/8 pouce/10 pôle mâle
Câble de Homerun  : RSRK M 1001-699 /... F
Réceptacle de l’accouplement  : RKF M 1001-699/1F

Spécifications  :

Valeur IP67
Type PÉRIPHÉRIQUE D’E/S