SIEMON COMPANY | ZM6A-15-02
Cuivre, cordon de brassage, RJ45, RJ45, T6A de 568 a, UTP, catégorie/B, échoués, CM, câble blanc, bottes claires, 15 pieds

Nº PIÈCE FAB.  ZM6A-15-02
Nº PIÈCE  MM15-SI6A-01
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Associant les performances inégalées d’une prise intelligente exclusive axée sur les PCB, alien construction résistant à la diaphonie et une foule de caractéristiques conviviales innovants, le 6 Z-MAX a que cordons UTP modulaire fixe la barre pour catégorie 6 a UTP patcher.

Caractéristiques

  • PCB intégrée
  • Prises intelligentes PCB équipé optimiser signal tuning pour transmission exceptionnelle
  • Cohérence des performances supérieures
  • Terminaisons de chef d’orchestre du BPC Precision éliminer la variabilité de la performance du câblage direct traditionnel aux contacts
  • Câble de haute Performance
  • Z-MAX 6 a UTP cordons fonctionnalité double veste construction pour une performance excellente alien crosstalk
  • Démarrage discret
  • Optimise le côté-empilement des cordes modulaires et permet une utilisation dans les équipements les plus denses
  • Garde de loquet en porte-à-faux
  • Permet l’activation de loquet de plus loin sur la botte pour accessibilité supérieure dans les environnements de haute densité
  • Cordon solide Option
  • Les cordons UTP solides sont disponibles pour les applications de consolidation point et équipement de cordon

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Couleur BLANC
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 15 FT. | 4,57 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.