SIEMON COMPANY | ZM6A-20-06
Cuivre, cordon de brassage, RJ45, RJ45, catégorie 6 a, UTP, T568A/B, échoués, CM, fil bleu, bottes claires, 20 pieds

Nº PIÈCE FAB.  ZM6A-20-06
Nº PIÈCE  MM20-SI6A-06
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Associant les performances inégalées d’une prise intelligente exclusive axée sur les PCB, alien construction résistant à la diaphonie et une foule de caractéristiques conviviales innovants, le 6 Z-MAX a que cordons UTP modulaire fixe la barre pour catégorie 6 a UTP patcher.

Caractéristiques

  • PCB intégrée
  • Prises intelligentes PCB équipé optimiser signal tuning pour transmission exceptionnelle
  • Cohérence des performances supérieures
  • Terminaisons de chef d’orchestre du BPC Precision éliminer la variabilité de la performance du câblage direct traditionnel aux contacts
  • Câble de haute Performance
  • Z-MAX 6 a UTP cordons fonctionnalité double veste construction pour une performance excellente alien crosstalk
  • Démarrage discret
  • Optimise le côté-empilement des cordes modulaires et permet une utilisation dans les équipements les plus denses
  • Garde de loquet en porte-à-faux
  • Permet l’activation de loquet de plus loin sur la botte pour accessibilité supérieure dans les environnements de haute densité
  • Cordon solide Option
  • Les cordons UTP solides sont disponibles pour les applications de consolidation point et équipement de cordon

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Couleur BLEU
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 20 FT. | 6,1 M
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT