SIEMON COMPANY | ZM6A-S15-06
Cuivre, cordon de brassage, RJ45, RJ45, catégorie 6 a, S/FTP, T568A/B, échoués, Cable LSOH-CM/1, bleu, bottes claires, 15 pieds

Nº PIÈCE FAB.  ZM6A-S15-06
Nº PIÈCE  MM15-SI6AS-06
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Associant les performances inégalées d’une fiche exclusive de BPC, construction blindée résistante de bruit et une multitude de fonctionnalités conviviale utilisateur innovante, les cordons modulaires de blindé Z-MAX 6 a sont le cordon de 6 a catégorie ultime. Tous les cordons sont de 100 % testés en usine pour assurer une performance et conformité.

Caractéristiques

  • PCB intégrée
  • Prises intelligentes PCB équipé optimiser signal tuning pour transmission exceptionnelle
  • Cohérence des performances supérieures
  • Contacts arrière conserver la symétrie de paire de câble pour le point de terminaison et alléger la souche robuste
  • Contacts avant fixes
  • Assurer le raccordement correct avec prises pour éliminer la variabilité des performances des terminaisons de sertissage traditionnel
  • Câble de haute Performance
  • Cordons de raccordement Câble S/FTP bloqué catégorie 7 pour les performances de transmission optimal tout en éliminant l’interférence étrangère en vedette
  • Démarrage discret
  • Optimise le côté-empilement des cordons de raccordement et permet une utilisation dans des environnements de rapiécer les plus denses
  • Loquet de porte à faux
  • Permet l’activation de loquet de plus loin sur la botte pour accessibilité supérieure dans les environnements de haute densité

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Couleur BLEU
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 15 FT. | 4,57 M
Blindé S/FTP-SCREENED/FOILED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.