SIEMON COMPANY | ZM6A-S20-02
Cuivre, cordon de brassage, RJ45, RJ45, catégorie 6 a, S/FTP, T568A/B, échoués, Cable LSOH-CM/1, blanche, bottes claires, 20 pieds

Nº PIÈCE FAB.  ZM6A-S20-02
Nº PIÈCE  MM20-SI6AS-01
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Associant les performances inégalées d’une fiche exclusive de BPC, construction blindée résistante de bruit et une multitude de fonctionnalités conviviale utilisateur innovante, les cordons modulaires de blindé Z-MAX 6 a sont le cordon de 6 a catégorie ultime. Tous les cordons sont de 100 % testés en usine pour assurer une performance et conformité.

Caractéristiques

  • PCB intégrée
  • Prises intelligentes PCB équipé optimiser signal tuning pour transmission exceptionnelle
  • Cohérence des performances supérieures
  • Contacts arrière conserver la symétrie de paire de câble pour le point de terminaison et alléger la souche robuste
  • Contacts avant fixes
  • Assurer le raccordement correct avec prises pour éliminer la variabilité des performances des terminaisons de sertissage traditionnel
  • Câble de haute Performance
  • Cordons de raccordement Câble S/FTP bloqué catégorie 7 pour les performances de transmission optimal tout en éliminant l’interférence étrangère en vedette
  • Démarrage discret
  • Optimise le côté-empilement des cordons de raccordement et permet une utilisation dans des environnements de rapiécer les plus denses
  • Loquet de porte à faux
  • Permet l’activation de loquet de plus loin sur la botte pour accessibilité supérieure dans les environnements de haute densité

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Couleur BLANC
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 20 FT. | 6,1 M
Blindé S/FTP-SCREENED/FOILED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT