GEIST | ZPBM248-106IBBPS15
Surveillance actuelle multiprise - 66 po vertical, amp 60 3 ~ 208V, 24 points de vente (12 C-13 & C-12 19), surveillance actuelle (local & compatibles ethernet).

Nº PIÈCE FAB.  ZPBM248-106IBBPS15
Nº PIÈCE  427207
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

66" vertical, amp 60 3 ~ 208V, 24 points de vente (12 C-13 & C-12 19), locaux et distants actuel suivi via la connexion ethernet (via RJ45) et affichage digital, double six pole 20 ampères disjoncteurs/interrupteurs magnétiques (2 C-13 & 2 C-19 sorties par disjoncteur), 10 cordon d’alimentation (IEC 60309 fil pôle 3/4, 60 a, épingler dans le connecteur du manchon, étanche à l’eau), pleine longueur, support de montage standard et matériel de montage sans outil inclus.

Spécifications  :

Nombre de prises 24
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610