VIKING ELECTRONICS | ZPI-4
Interface de pagination multizone, Touch-Tone contrôlée

Nº PIÈCE FAB.  ZPI-4
Nº PIÈCE  306614
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les ZPI-4 est un système de téléappel de ton contrôlé quatre zones tactile capable de commuter un signal de niveau ligne (600 ohms) aux amplificateurs, un signal amplifié 70V haut-parleurs ou un signal amplifié (200 watts maximum) à 8 ohms.



Les ZPI-4 caractéristiques banced audio circuits tout au long pour faible bruit et la compatibilité avec le système de pagination équilibré entrées et sorties. Il y a des contrôles de niveau séparés pour la pagination et la musique de fond, et une musique de fond peut être désactivée sur une base par zone. Aussi j’ai fourni s une sonnette de nuit avec volume réglable, activé par une fermeture de contact sec, une sonnerie C.O. ou une station PABX/KSU analogique sonnerie. Les ZPI-4 est compatible avec la sonnerie C.O. lignes Centrex et les ports de station analogiques PABX/BSc (déconnecte sur silence, CPC, occupé, Touch-Tone (#) ou délai d’attente) ainsi que les entrées inutilisées de tronc et s’interface directement avec les ports standards de pagination.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Touch Tone control de quatre zones, extensibles à 8 zones
  • Commutateurs de ligne amplificateurs de signal de niveau ou signal amplifié pour haut-parleurs (amplificateurs non inclus)
  • Circuit audio équilibré à faible bruit
  • Gazouillis de bell nuit avec niveau réglable de contacter clsure ou sonnerie de ligne analogique
  • Opinions exprimées pour musique de fond
  • Pagination distincte et musique de fond niveau réglages
  • Musique de fond se coupe automatiquement dans la zone paginé dans tous les mode amplificateur unique
  • Tout appel et cinq groupe appellent patrons, selecd par tons Touch
  • Tonalité d’alerte page sélectionnables avec niveau réglable
  • Interfaces avec sonnerie C.O. lignes Centrex et ports console analogique, ports de pagination et les ports de tronc pour le système téléphoniques inutilisées
  • Déconnecte le silence, CPC, occupé, Touch-Tone (#) ou temps-ot
  • Bornes pour toutes les entrées/sorties des connexions à vis

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600