ELECTRO-VOICE | ZX1I-90 t
200 W 8" 2-way étanché parleurs avec Salut-fréquence Compression pilote, support mural, 4 Pole connecteur

Nº PIÈCE FAB.  ZX1I-90T
Nº PIÈCE  708904
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Mieux dans l’ensemble la conception du système pratique inclut toujours un passe-haut filtre dans la chaîne du signal avant l’amplificateur conduite pour protéger le haut-parleur de dépassement de course inférieure à boîte tuning ou dans le cas d’une installation distribuée tension constante, à oligopolistique pr l’amplificateur conduite depuis les mauvais effets de saturation du transformateur. Le ZX1i-T intègre la technologie brevetée de NCP (Compensation automatique de la Saturation) pour éviter la saturation des transformateurs dans les basses fréquences. Contrairement au typique d’un transformateur équipée lo udspeaker systèmes, une installation de haut-parleurs Electro-Voice ZX1i-T ne nécessite pas la fréquence du filtre passe-haut à être soulevées lorsque plus haut-parleurs sont ajoutés à la ligne, car l’amplificateur conduite est protégé par NCP d’erload ov induite par la saturation, distorsion et susceptibles de défaillance. Le meilleur de tous, il n’y a aucune différence perceptible en qualité sonore entre le transformateur et les versions non-transformateur de haut-parleurs ZX1i. Le même filtre passe-haut de 50 Hz est utilisé pour les deux, quel que soit le nombre de haut-parleurs sur la ligne.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Support de montage musclées lourds de QuickSAM intégré inclus
  • ASC breveté (Compensation automatique de Saturation) sur les Versions de transformateur
  • EV8L 8 pouces transducteur LF étanché cône haut-rendement
  • DH2005 1 inch sortie vrai moteur à Compression

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.